• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEFHIWF34-0X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933459729
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933459729
EAN / GTIN 4058546029012
Herstellernummer 4933459729
L-Nummer L00800 164
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvolles 1.627-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
  • DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
  • Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - maximales Losbrechmoment von 2034 Nm und anschließend 750 min⁻¹ für perfekte Kontrolle
  • Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 3/4˝-Sprengring-Aufnahme
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.5 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800
  • Max. Drehmoment [Nm]: 702/1138/1627/1627
  • max. Durchmesser der Schraube: 33
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 800
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1300
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 1800
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 1800
  • Max. Schraubendurchmesser: M33
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M18 ONEFHIWF34-0X
  • Schlagzahl [min_1]: 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Gürtelclip, HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb