• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEFHIWF12-0X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933459726
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933459726
    EAN / GTIN 4058546028985
    Herstellernummer 4933459726
    L-Nummer L00800 362

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
    • DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
    • Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1898 Nm Losbrechmoment und 750 min⁻¹ für gute Kontrolle
    • Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
    • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
    • ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
    • Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
    • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
    • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
    • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
    • 1/2˝-Sprengring-Aufnahme
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Geliefert: HD Box
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.3 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 3.3
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
    • Max. Drehmoment [Nm]: 130 / 400 / 1356 / 1356
    • max. Durchmesser der Schraube: 33
    • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 550
    • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1400
    • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 1750
    • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 1750
    • Max. Schraubendurchmesser: M33
    • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 0
    • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
    • min. Schlagzahl: 0
    • Produktvariante: M18 ONEFHIWF12-0X
    • Schlagzahl [min_1]: 0-950/0-1750/0-2100/0-2100
    • Spannung [V]: 18

    Lieferumfang:

    Gürtelclip, HD Box

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb