• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FFSDC10-0 Akku-Rohrreinigungsgerät

Artikel-Nr.: 4933459707
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Produktart Rohrreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459707
EAN / GTIN 4058546028794
Herstellernummer 4933459707
L-Nummer L00800 1597

Beschreibung

Beschreibung:

  • 18 V Akku-Rohrreiniger mit elektronischem Fußpedal und integrierter Trommelbremse, die die Trommel für mehr Kontrolle und Sicherheit sehr schnell elektronisch abbremst
  • M18 SWITCH PACK™ werkzeugloser Trommelwechsel für einen schnellen Wechsel zwischen Spiralgrößen von 8/10/13 oder 16 mm, sowie für bis zu 30 m Spirallänge mit einer zweiten Trommel
  • Integrierte Rückengurte für einfachen Transport
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • Geschlossenes Trommelsystem für erhöhte Arbeitssicherheit und weniger Schmutzentwicklung beim Reinigen von verstopften Rohren
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Integrierte Zubehörhalterung
  • Die M18™ SWITCH PACK™ ist aufrüstbar zu einer Trommelmaschine mit automatischem Vorschub und Rücklauf, separat erhältlich
  • Standardausrüstung: Basisgerät, 1 x Adapterplatte, 1 x 10-mm x 15-m-Spirale, 1 x Zubehörset & Arretierwerkzeug

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 250
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 13.4 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 13.4
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 250
  • Produktvariante: M18 FFSDC10-0
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Basisgerät, 1 x Trommel, 1 x 10-mm x 15-m-Spirale, 1 x Zubehörset & Arretierwerkzeug

Lieferumfang:

2 x Spiraltrommel, 1 x 10 mm x 15 m Spirale, Rohrreiniger Zubehörset 4-teilig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb