• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FMS190-0 Kapp-/Gehrungssaege

Artikel-Nr.: 4933459619
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459619
EAN / GTIN 4058546027919
Herstellernummer 4933459619
L-Nummer L00800 475

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Sägeblatt mit 190 mm Durchmesser für akkurate Schnitte
  • Einfache Arretierung dank Voreinstellung der gängigsten Winkel
  • Seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres und genaues Sägen
  • Bis zu 299 Schnitte in 38 x 89 mm Holz mit einer Akkuladung (5.0 Ah)
  • Kompakt und leicht – nur 12,7 kg
  • Integrierte Tragegriffe für einfachen Transport
  • Stahlsägetisch mit einstellbaren Winkeln für wiederholbare, genaue Schnitte
  • LED-Schnittlinienbeleuchtung
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 5000
  • Durchmesser des Sägeblattes: 190
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 12.7 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 12.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 5000
  • Produktvariante: M18 FMS190-0
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 190
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel

Lieferumfang:

Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb