• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12UHL-0 Akku-Leuchte

Artikel-Nr.: 4933459432
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 12 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Produktart Anbauleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459432
EAN / GTIN 4058546010935
Herstellernummer 4933459432
L-Nummer L00820 172

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
  • Zwei Leuchtstufen mit 1350 und 600 Lumen für optimale Beleuchtung und maximale Laufzeit
  • Bis zu 8 Stunden Leuchtzeit auf der niedrigsten Stufe mit einem M12™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku
  • Spannweite 119 cm bis 196 cm
  • Leuchte vertikal rotierbar und abnehmbar für bestmögliche Ausleuchtung
  • Gummierter Griff für maximalen Halt
  • MILWAUKEE®’s FINISHGUARD™ Haken schützen die Kontaktstellen an der Motorhaube und verhindern so Kratzer
  • Edelstahl-Haken zum Aufhängen
  • Stabiler Rahmen aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium für maximale Robustheit
  • Leuchten-Schutzrohr aus Polycarbonat
  • Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.1 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.1
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 UHL-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Spannvorrichtung

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb