• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18HCC75R-502C Kabelschneider

Artikel-Nr.: 4933459271
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkukapazität 5 A
Akkuart Lithium-Ion
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459271
EAN / GTIN 4058546002374
Herstellernummer 4933459271
L-Nummer L00800 814

Beschreibung

Beschreibung:

  • FORCE LOGIC™ hydraulischer 77,8-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet Erdkabel in unter 10 Sek
  • Die gesicherte Bluetooth®-Verbindung erlaubt ein sicheres Durchtrennen von Kabeln über die Fernbedienung
  • In-Line-Design – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu Ø 75 mm
  • Grünes LED-Licht auf der Fernbedienung zeigt, dass das Gerät den Schneidvorgang beendet hat
  • Einfacher Wechsel zwischen Bedienung am Gerät und Bedienung per Fernbedienung
  • Offene Kopfform zum einfacheren Arbeiten in beengten Stellen
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein Genauigkeitsprotokoll
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 7.9 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 7.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Produktvariante: M18 HCC75R-502C
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Maschine,2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18FC, Fernbedienung, Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb