• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18HCC75-502C Kabelschneider

Artikel-Nr.: 4933459269
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkukapazität 5 A
Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459269
EAN / GTIN 4058546002350
Herstellernummer 4933459269
L-Nummer L00800 69

Beschreibung

Beschreibung:

  • FORCE LOGIC™ hydraulischer 77,8-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet Erdkabel in unter 10 Sek
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu Ø 75 mm
  • In-Line-Design – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Vielseitiger Zusatzhandgriff, kann als Ständer benutzt werden und sorgt für eine saubere Schnittführung
  • Ein 340° rotierbarer Kopf und eine Presskraft von 77,8 kN für eine schnellere Schnittgeschwindigkeit
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein Genauigkeitsprotokoll
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 7.9 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 7.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Produktvariante: M18 HCC75-502C
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18FC, Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb