• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18HCC45-522C Kabelschneider

Artikel-Nr.: 4933459266
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459266
EAN / GTIN 4058546002329
Herstellernummer 4933459266
L-Nummer L00800 65

Beschreibung

Beschreibung:

  • FORCE LOGIC™ hydraulischer 77,8-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet ACSR/ACSS-Kabel in unter 9 Sek
  • Das innovative Backen-Design ermöglicht das Öffnen mit nur zwei Fingern, was die Ausrichtung optimiert, während die Handhabung mit Klasse-3-Handschuhen erleichtert wird
  • Das Kabel schließt automatisch die Backen
  • Das ausbalancierte Design liefert optimale Kontrolle
  • Schneidet ACSR- und ACSS-Kabel bis zu ⌀ 44 mm
  • Ein 340° rotierbarer Kopf und eine Presskraft von 77,8 kN sorgen für eine schnelle Schnittgeschwindigkeit und erhöhte Produktivität
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein Genauigkeitsprotokoll
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 B51 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 1 x 5.0/ 1 x 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 6.0 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 6.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Produktvariante: M18 HCC45-522C
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

1 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, 1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18FC, Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb