• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12NRG-603 NRG KIT

Artikel-Nr.: 4933459208
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Akku inkl. Ladegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933459208
    EAN / GTIN 4002395287239
    Herstellernummer 4933459208
    L-Nummer Z0E074 253

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • M12 B6 - M12™ Akku 6.0Ah
    • C12 C - M12™ Ladegerät

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 3 x M12 B6
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 6.0
    • Akkusystem: M12
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 3
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • Geliefert: im Karton
    • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
    • Ladestation vorhanden: Ja
    • Ladezeit des Akkus: 130
    • Produktvariante: M12 NRG-603
    • Spannung [V]: 12

    Lieferumfang:

    3 x 12 V / 6.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb