• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CA55 Bauschrauber MagazinAufsatz

Artikel-Nr.: 4933459202
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933459202
    EAN / GTIN 4002395289974
    Herstellernummer 4933459202
    L-Nummer L00820 113

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der Magazinvorsatz ermöglicht ein einfaches Entfernen beim Wechseln von Bits oder bei Verwendung eines Trockenbauschraubers ohne CA55
    • Voreingestellte Tiefeneinstellungen für gängige Schraubengrößen
    • Werkzeuglose Einstellung zur Feinsteuerung der Senkstufen
    • Der drehbare Aufsatz ermöglicht den Zugriff auf 8 Stellen, wenn er in engen Bereichen arbeitet
    • Kompatibel mit Milwaukee® M18 FSG
    • Passend für Schraubengrößen von 25 mm - 55 mm

    Merkmal:

    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: CA55

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb