• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FMCS-0X MetallKreissaege

Artikel-Nr.: 4933459192
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933459192
EAN / GTIN 4002395289271
Herstellernummer 4933459192
L-Nummer L00820 63

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für schnelle Schnittgeschwindigkeiten und härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Kalte Schnitte für reduzierte Funkenbildung
  • Werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung für Schnitte von 0 bis 57 mm
  • Kompaktes und leichtes Design für maximalen Anwenderkomfort
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
  • Integrierte Halterung für den Innensechskantschlüssel
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: 150-mm-HM-Metallsägeblatt, Innensechskantschlüssel

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 20
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 3900
  • Durchmesser des Sägeblattes: 150
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.8 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 3900
  • max. Tiefe des Schnittes: 57
  • Max. Trenntiefe [mm]: 57
  • Produktvariante: M18 FMCS-0X
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 150
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 150-mm-HM-Metallsägeblatt, Innensechskantschlüssel

Lieferumfang:

34-Zahn HM-Metallsägeblatt, Innensechskantschlüssel, HD-Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb