• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2267-40 Infrarot-Thermometer

Artikel-Nr.: 4933451906
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451906
EAN / GTIN 4002395282159
Herstellernummer 4933451906
L-Nummer L00800 336

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10:1-Abstand zur Messfleckgröße: Bei 10 m Abstand 1 m großer Messfleck
  • Temperaturmessbereich von -30° C bis 400° C
  • LCD-Display für eine bessere Lesbarkeit
  • Anwenderfreundliche Bedienelemente mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
  • Robustes Design

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AA
  • Akku: 2 x AA
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AA
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.30 (2 x AA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.30
  • Produktvariante: 2267-40
  • Spannung [V]: 9

Lieferumfang:

3 AA Batterien

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb