• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12NRG-302 NRG KIT

Artikel-Nr.: 4933451902
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12 V
passend für 12V Milwaukee
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451902
EAN / GTIN 4002395282111
Herstellernummer 4933451902
L-Nummer L00800 511

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12 B3 - M12™ 3.0Ah Akku
  • C12 C - M12™ Ladegerät

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 3.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 70
  • Produktvariante: M12 NRG-302
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

2 x 12 V / 3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb