• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FMDP-0C AkkuMagnetkernbohreinheit

Artikel-Nr.: 4933451636
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451636
EAN / GTIN 4002395142330
Herstellernummer 4933451636
L-Nummer L00820 292

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke Akku-Magnetkernbohrmaschine zum Kernbohren bis 38 mm
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als beim Vorgängermodell
  • AUTOSTOP™: Erkennt eine zu hohe Drehzahl und unterbricht unverzüglich die Energiezufuhr, um den Anwender zu schützen
  • Starker Permanent-Magnet mit einer Haltekraft von 8890 N
  • 2-Gang-Getriebe: Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrer (400 min⁻¹) und Spiralbohrer (690 min⁻¹)
  • Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern von 38 mm, mit Vollbohrern 13 mm
  • 19-mm-Weldon-Schnellwechselaufnahme
  • Integrierter magnetischer Kühlmittelbehälter zum leichten Anbringen an der Maschine bzw
  • am Material, besonders bei vertikalen Arbeiten
  • Die Hublänge von 146 mm erlaubt die Nutzung verschiedenster Einsatzwerkzeuge
  • Handrad rechts oder links montierbar
  • LED-Beleuchtung zur besseren Sicht auf den Arbeitsbereich
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-® M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 13.0 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 13.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 400 / 690
  • max. Einzelschlagenergie: 6.1
  • max. Leerlaufdrehzahl: 690
  • min. Leerlaufdrehzahl: 400
  • Produktvariante: M18 FMDP-0C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Kühlmittelbehälter mit Schlauch, Magnetischer Kühlmittelbehälter, 13 mm Bohrfutter mit Weldon-Schnellwechselaufnahme, Bohrfutterschlüssel, Pin, Sicherheitsgurt

Lieferumfang:

Magnetischer Kühlmittelbehälter, Sicherungsband, Auswurfstift, 13mm Zahnkranzbohrfutter, Aufnahmeadapter, Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb