• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BDC6-202C Akku-Rohrreinigungsgerät

Artikel-Nr.: 4933451635
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Produktart Rohrreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451635
EAN / GTIN 4002395141623
Herstellernummer 4933451635
L-Nummer L00800 132

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiniger
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • Maximale Flexibilität und Mobilität dank Akkubetrieb
  • Flexible 6-mm-Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu 50 mm ⌀ kompatibel mit marktüblichen ⌀ 6- und 8-mm-Reinigungsspiralen
  • Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
  • Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung
  • Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung der Spirale
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 500
  • Geliefert: Eimer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.2 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 4.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 500
  • Produktvariante: M12 BDC6-202C
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 6 mm x 7,6 m Spirale mit Keulenkopf

Lieferumfang:

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Eimer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb