• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BDC8-0C Akku-Rohrreinigungsgerät

Artikel-Nr.: 4933451632
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rohrreinigungsgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933451632
    EAN / GTIN 4002395140992
    Herstellernummer 4933451632
    L-Nummer L00800 845

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiniger
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
    • Maximale Flexibilität und Mobilität dank Akkubetrieb
    • Starke 8-mm-Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu 60 mm ⌀ Kompatibel mit marktüblichen ⌀ 6- und 8-mm-Reinigungsspiralen
    • Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
    • Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung
    • Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung der Spirale
    • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
    • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
    • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M12
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Brushed
    • Drehzahl im Leerlauf: 500
    • Geliefert: Eimer
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 4.8 (M12 B2)
    • Gewicht mit Akkupack: 4.8
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 500
    • Produktvariante: M12 BDC8-0C
    • Spannung [V]: 12
    • Standardausrüstung: 8 mm x 7,6 m Spirale mit Keulenkopf

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb