• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BJS-402C Akku Stichsaege

Artikel-Nr.: 4933451389
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451389
EAN / GTIN 4002395157976
Herstellernummer 4933451389
L-Nummer L00800 52

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Motor mit 2800 min⁻¹
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
  • Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Schnitte von 0-45°
  • 4-fache Pendelhubeinstellung + Neutralstellung für hohe Schnittleistung
  • LED-Arbeitsbeleuchtung
  • Spanblaseinrichtung
  • Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche
  • REDLITHIUM™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.5 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 135
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 10
  • Produktvariante: M18 BJS-402C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Kunststoff-Gleitsohle
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 135
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Lieferumfang:

2 x 18 V /4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gleitsohle, 1 Sägeblatt, Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb