• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18CCS55-502X Akku-Kreissaege

Artikel-Nr.: 4933451376
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451376
EAN / GTIN 4002395160549
Herstellernummer 4933451376
L-Nummer L00800 67

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Gehrungsschnitte bis 50°
  • Robuste Magnesium-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
  • QUICKSTOP-Auslaufbremse
  • Integrierte Spanblaseinrichtung für einen freien Blick auf die Schnittlinie
  • Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 15.87
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 5000
  • Durchmesser des Sägeblattes: 165
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.2 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 5000
  • Produktvariante: M18 CCS55-502X
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 165
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Kreissägeblatt, Parallelanschlag

Lieferumfang:

2 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, HD Box

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb