• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEIWF12-0 Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933451153
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451153
EAN / GTIN 4002395138227
Herstellernummer 4933451153
L-Nummer L00820 72

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18™ FIWF12 mit neuer ONE-KEY™-Technologie
  • Verbindet sich über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
  • Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
  • Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und Enddrehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
  • Programmieren/speichern Sie Profile für absolute Kontrolle
  • Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis
  • Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
  • Zusammenfassung aller Geräte- und Bestandsinformationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M18 B5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Max. Drehmoment [Nm]: 40/120/220/300
  • Schlagzahl [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb