• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CS85SB Kreissaege

Artikel-Nr.: 4933451117
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451117
EAN / GTIN 4002395137411
Herstellernummer 4933451117

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke 2200-W-Handkreissäge
  • Sanftanlauf
  • Kompatibel mit der Staubabsaugung DEK26
  • Kabelluke – hierdurch kann das Kabel ausgetauscht werden, ohne die Säge zu demontieren
  • Robuste Aluminium-Grundplatte für hohe Stabilität
  • Spindel-Lock für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • Drehzahl im Leerlauf: 4500
  • Durchmesser des Sägeblattes: 235
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 6.6
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 4500
  • Leistungsaufnahme [W]: 2200
  • Produktvariante: CS 85 SB
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 235

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 24 Zahn HM-Sägeblatt, langer Parallelanschlag.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb