• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18AF-0 Akku-Ventilator

Artikel-Nr.: 4933451022
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451022
EAN / GTIN 4002395136971
Herstellernummer 4933451022
L-Nummer L00820 132

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betrieb mit M18™-REDLITHIUM™-Akkus oder Netzbetrieb
  • 3-stufige Luftvolumenstromeinstellung
  • Optimiert für 3,6x4-m-Räume
  • Kopf 120° vertikal rotierbar
  • 3 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18™-REDLITHIUM™-4,0 Ah-Akku
  • Kompaktes Design mit integriertem Tragehandgriff
  • Mit Gummifüßen für sicheren, stabilen Stand
  • Wandmontage möglich
  • Netzstecker im Lieferumfang enthalten
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18-™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.4 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.4
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 AF-0
  • Standardausrüstung: Netzteil

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb