• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MDE41 Magnetbohrstaender

Artikel-Nr.: 4933451015
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451015
EAN / GTIN 4002395136681
Herstellernummer 4933451015
L-Nummer L00800 1133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker 1200-W-Motor
  • 2-Gang-Getriebe: optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spiralbohrern
  • AUTOSTOP™-Bewegungserkennung: Bei Überdrehung schaltet das Gerät automatisch zum Schutz des Anwenders ab
  • Elektro-Magnet mit einer Haltekraft von 9930 N
  • Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrer 41 mm, mit Vollbohrer 13 mm
  • 19-mm-Weldon-Aufnahme
  • 146 mm Hublänge für den Einsatz verschiedenster Zubehöre
  • Werkzeuglos abnehmbares Handrad für Benutzung auf der rechten oder linken Seite
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Merkmal:

  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 13.5
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 475 / 730
  • Leistungsaufnahme [W]: 1200
  • max. Leerlaufdrehzahl: 730
  • min. Leerlaufdrehzahl: 475
  • Produktvariante: MDE 41

Lieferumfang:

Lieferumfang Sicherungsband, Auswurfstift, 13mm Zahnkranzbohrfutter mit Aufnahmeadapter, Sprühflasche, Transportkoffer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb