• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MDP41 Magnetbohrstaender

Artikel-Nr.: 4933451014
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrständer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933451014
    EAN / GTIN 4002395136674
    Herstellernummer 4933451014
    L-Nummer L00820 107

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leistungsstarker 1200-W-Motor
    • 2-Gang-Getriebe: optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spiralbohrern
    • AUTOSTOP™-Bewegungserkennung: Bei Überdrehung schaltet das Gerät automatisch zum Schutz des Anwenders ab
    • Starker Permanent-Magnet mit 8890 N Haltekraft
    • Maximaler Bohrdurchmesser mit Kernbohrer 41 mm, mit Vollbohrer 13 mm
    • 19-mm-Weldon-Aufnahme
    • 146 mm Hublänge für den Einsatz verschiedenster Zubehöre
    • Werkzeuglos abnehmbares Handrad für Benutzung auf der rechten oder linken Seite
    • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
    • Lieferumfang: Sicherungsband, Auswurfstift, 13-mm-Zahnkranzbohrfutter mit Aufnahmeadapter, Sprühflasche

    Merkmal:

    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht [kg]: 14.0
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 475 / 730
    • Leistungsaufnahme [W]: 1200
    • max. Leerlaufdrehzahl: 730
    • min. Leerlaufdrehzahl: 475
    • Produktvariante: MDP 41

    Lieferumfang:

    Lieferumfang Sicherungsband, Auswurfstift, 13mm Zahnkranzbohrfutter mit Aufnahmeadapter, Sprühflasche, Transportkoffer.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb