• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV15-125XE DEG-SET Winkelschleifer Set

Artikel-Nr.: 4933448830
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933448830
EAN / GTIN 4002395263424
Herstellernummer 4933448830
L-Nummer L00820 270

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker und staubgeschützter 1550-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Kompaktes Design für komfortable Nutzung
  • Wiederanlaufschutz
  • Werkzeuglos abnehmbare Frontklappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten
  • Halterung für demontierte Frontklappe
  • Flexible Höhenanpassung – so wird das Potenzial der Scheibe vollständig genutzt
  • Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
  • Einfach mit Adapter an MILWAUKEE®-M-Klasse-Sauger anschließen
  • Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche
  • Austauschbarer Bürstenkranz
  • Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Bügelgriff, Absaughaube für Schleifarbeiten, Diamant-Topfscheibe 125 mm

Merkmal:

  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht [kg]: 2.6
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2800 - 11,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1550
  • max. Leerlaufdrehzahl: 11000
  • max. Tiefe des Schnittes: 28
  • Max. Trenntiefe [mm]: 28
  • min. Leerlaufdrehzahl: 2800
  • Produktvariante: AGV 15-125 XE DEG-SET
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, AVS-Zusatzhandgriff, Absaughaube für Trennarbeiten, Diamanttrennscheibe DUH 125 mm, HD BOX
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb