• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12HV-0 Akku-Handstaubsauger

Artikel-Nr.: 4933448390
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933448390
EAN / GTIN 4002395262908
Herstellernummer 4933448390
L-Nummer L00820 36
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Kompakt-Hand-Staubsauger
  • Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter
  • Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
  • Unterschiedliche Anwendungsbereiche durch vielseitiges Zubehör
  • Kompaktes Design für den Einsatz in beengten Stellen
  • Verstärkter Schließmechanismus des Auffangbehälters schützt vor ungewolltem Verschütten
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Filter, Verlängerungsrohr 0,4 m, Fugendüse und Grobschmutzdüse

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 HV-0
  • Schlauchdurchmesser [mm]: 22.5
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Lieferumfang: Filter, Verlängerungsrohr 0,4 m, Fugendüse und Grobschmutzdüse

Lieferumfang:

Filter, Verlängerungsrohr 0,4 m, Fugendüse, Grobschmutzdüse

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb