• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV12-125X DEG-SET Winkelschleifer-SET

Artikel-Nr.: 4933448030
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933448030
    EAN / GTIN 4002395006823
    Herstellernummer 4933448030

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leistungsstarker und staubgeschützter 1200-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
    • Kompaktes Design für komfortable Nutzung
    • Wiederanlaufschutz
    • Werkzeuglos abnehmbare Frontklappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten
    • Halterung für demontierte Frontklappe
    • Flexible Höhenanpassung – so wird das Potenzial der Scheibe vollständig nutzbar
    • Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
    • Einfach mit Adapter an MILWAUKEE®-M-Klasse-Sauger anschließen
    • Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche
    • Austauschbarer Bürstenkranz
    • Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Bügelgriff, Absaughaube für Schleifarbeiten, Diamant-Topfscheibe 125 mm

    Merkmal:

    • Drehzahl im Leerlauf: 11000
    • Durchmesser der Scheibe: 125
    • Durchmesser der Spindel: 14
    • Geliefert: HD Box
    • Gewicht [kg]: 2.4
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 11,000
    • Leistungsaufnahme [W]: 1200
    • max. Tiefe des Schnittes: 28
    • Max. Trenntiefe [mm]: 28
    • Produktvariante: AGV 12-125 X DEG-SET
    • Scheibendurchmesser [mm]: 125
    • Spindelgewinde: M 14
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb