• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV15-125XC DEC-SET Winkelschleifer Set

Artikel-Nr.: 4933448025
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933448025
EAN / GTIN 4002395006816
Herstellernummer 4933448025
L-Nummer L00820 171
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker und staubgeschützter 1550-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Kompaktes Design für komfortable Nutzung
  • Wiederanlaufschutz
  • Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
  • Werkzeuglose Einstellung der Trenntiefe von 5 bis 28 mm
  • Werkzeugloses Öffnen der Absaughaube für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
  • Schnittführung mit Schnittlinienanzeige für beste Kontrolle
  • Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
  • Einfach mit Adapter an MILWAUKEE®-M-Klasse-Sauger anschließen
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Absaughaube für Trennarbeiten, Diamanttrennscheibe DUH 125 mm

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 11000
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht [kg]: 2.6
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 11,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1550
  • max. Tiefe des Schnittes: 28
  • Max. Trenntiefe [mm]: 28
  • Produktvariante: AGV 15-125 XC DEC-SET
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Bügelgriff, Absaughaube für Schleifarbeiten, Diamant-Topfscheibe 125 mm, HD Box

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb