• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGV12-125X DEC-SET Winkelschleifer-SET

Artikel-Nr.: 4933448020
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933448020
EAN / GTIN 4002395006809
Herstellernummer 4933448020
L-Nummer L00800 1699

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker und staubgeschützter 1200-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Kompaktes Design für komfortable Nutzung
  • Wiederanlaufschutz
  • Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
  • Werkzeuglose Einstellung der Trenntiefe von 5 bis 28 mm
  • Werkzeugloses Öffnen der Absaughaube für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
  • Schnittführung mit Schnittlinienanzeige für beste Kontrolle
  • Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
  • Kompatibel mit Absaugsystemen der M-Klasse
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Absaughaube für Trennarbeiten, Diamanttrennscheibe DUH 125 mm

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 11000
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht [kg]: 2.4
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 11,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 1200
  • max. Tiefe des Schnittes: 28
  • Max. Trenntiefe [mm]: 28
  • Produktvariante: AGV 12-125 X DEC-SET
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Schutzhauben-Schnellverstellung, Seitlich liegender Griff AVS, Staubabsaugung, Diamanttrennscheibe DUH 125 mm, Flansch, Flanschmutter, 4 Meter Kabel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb