• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2212-20 Spannungsmessgeraet

Artikel-Nr.: 4933447776
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannungsprüfer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933447776
    EAN / GTIN 4002395006526
    Herstellernummer 4933447776
    L-Nummer L00800 1848

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ermöglicht einfache Messungen
    • Automatischer Wechsel zwischen Spannungstest und Durchgangsprüfung
    • LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
    • Gut lesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
    • Doppel-LED und akustische Rückmeldung für schnelle und komfortable Testresultate
    • Wechselbare Messspitzen
    • Gehäuse mit Softgrip für hohen Anwenderkomfort
    • Lieferumfang: Messspitzen, Gürtelclip, 2 AAA-Batterien

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 2 x AAA
    • Akku: 2 x AAA
    • Art der Batterien/Akkus: 2 x AAA
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.30 (2 x AAA)
    • Gewicht mit Akkupack: 0.30
    • Produktvariante: 2212-20
    • Standardausrüstung: Messspitzen, Gürtelclip

    Lieferumfang:

    Messspitzen, Gürtelclip, 2x AAA Batterien

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb