• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LDM50 LASER-MESSGERAET

Artikel-Nr.: 4933447700
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933447700
EAN / GTIN 4002395006540
Herstellernummer 4933447700
L-Nummer L00800 532

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Einhandbedienung
  • Sehr schlankes Gehäusedesign mit Gürtelclip für einfachen Transport
  • Indirekte Oberflächenvermessung und Messen von Länge/Fläche/Volumen
  • Min/Max-Messung und Dauermessung (Tracking)
  • Additions-/Subtraktionsfunktion
  • Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung
  • Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Ausklappbarer Anschlag
  • 20 Speicherplätze
  • Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
  • Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
  • Metrische Maßeinheiten
  • Robuste Softgrip-Auflage
  • Lieferumfang: Gürtelclip und 2 AAA-Batterien

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AAA
  • Akku: 2 x AAA
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AAA
  • Bereich [m]: 0.05 - 50
  • Einsatzbereich: 0.05 - 50
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.1 (2 x AAA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.1
  • Produktvariante: LDM 50
  • Standardausrüstung: Gürtelclip

Lieferumfang:

2 x AAA Batterien, abnehmbarer Gürtelclip

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb