• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BIW12-202C Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933447133
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933447133
EAN / GTIN 4002395006007
Herstellernummer 4933447133
L-Nummer L00800 192

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher Akku-Schlagschrauber mit nur 171 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und harte Beanspruchung
  • 1/2˝-Aufnahme mit Sicherungspin
  • Optimierter Handgriff für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 2550
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.0 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 2550
  • Max. Drehmoment [Nm]: 138
  • max. Durchmesser der Schraube: 16
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M12 BIW12-202C
  • Schlagzahl [min_1]: 0 - 3400
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb