• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18-28CPDEX-0 Staubabsaugung

Artikel-Nr.: 4933446810
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933446810
EAN / GTIN 4002395005505
Herstellernummer 4933446810
L-Nummer L00820 117
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement
  • HEPA-Filter fängt 99,75 % aller Staubpartikel
  • Großer Staubauffangbehälter
  • Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
  • Werkzeuglos montierbar und kompatibel mit Akku-Kombihammer M18 CHPX und M28 CHPX
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18-28 CPDEX-0
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Ersatzbürsten

Lieferumfang:

Ersatz-Ansaugstutzen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb