• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BMT-421C Akku-Multitool

Artikel-Nr.: 4933446210
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuspannung 18 V
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933446210
EAN / GTIN 4002395004911
Herstellernummer 4933446210
L-Nummer L00800 125

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professionelles 18-V-Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf (3,4°), optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B
  • in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 12000 bis18000 min⁻¹
  • Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Tiefenanschlag
  • Anschluss für externes Absaugsystem bei Schleifarbeiten
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Lieferumfang Vollversion zusätzlich: Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 1 x 4.0/ 1 x 2.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 12,000 - 18,000
  • max. Leerlaufdrehzahl: 18000
  • min. Leerlaufdrehzahl: 12000
  • Produktvariante: M18 BMT-421C
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x 18 V/4.0 Ah + 1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, Transportkoffer

Lieferumfang:

1 x 18 V/4.0 Ah + 1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb