• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BDD-202X Akku-KOMPAKTSchraubeR

Artikel-Nr.: 4933446040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuspannung 12 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933446040
EAN / GTIN 4002395004645
Herstellernummer 4933446040
L-Nummer L00800 115
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 189 mm Länge
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 10
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 22
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • Max. Drehmoment [Nm]: 30
  • Spannung [V]: 12
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb