• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BIW12-0 Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933443590
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933443590
EAN / GTIN 4002395003266
Herstellernummer 4933443590
L-Nummer L00820 361

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lediglich 155 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
  • 4-poliger-Hochleistungsmotor
  • REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
  • 1/2˝-Vierkant-Werkzeugaufnahme
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 2450
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.9 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 2450
  • Max. Drehmoment [Nm]: 240
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M18 BIW12-0
  • Schlagzahl [min_1]: 0 - 3350
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip

Lieferumfang:

Gürtelclip

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb