• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BID-402C Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933443580
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933443580
EAN / GTIN 4002395003242
Herstellernummer 4933443580
L-Nummer L00800 1533

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Schlagschrauber mit 140 mm Länge
  • 4-poliger Milwaukee®-Hochleistungsmotor für ein ausgewogenes Kraft-Gewicht-Verhältnis
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für beste Haltbarkeit und starkes Drehmoment
  • 1/4˝-Hex-Aufnahme mit Schnellwechselsystem für einhändigen Bitwechsel
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkupacks
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 2000/0 - 2750
  • Max. Drehmoment [Nm]: 180
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 2000
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 2750
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M18 BID-402C
  • Schlagzahl [min_1]: 0 - 2450/0 - 3450
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip

Lieferumfang:

2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18 C, HD Box, Gürtelclip

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb