• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BID-0 Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933443570
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933443570
EAN / GTIN 4002395003235
Herstellernummer 4933443570
L-Nummer L00800 182

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Schlagschrauber mit 140 mm Länge
  • 4-poliger Milwaukee®-Hochleistungsmotor für ein ausgewogenes Kraft-Gewicht-Verhältnis
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für beste Haltbarkeit und starkes Drehmoment
  • 1/4˝-Hex-Aufnahme mit Schnellwechselsystem für einhändigen Bitwechsel
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkupacks
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 2000/0 - 2750
  • Max. Drehmoment [Nm]: 180
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 2000
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 2750
  • min. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0
  • min. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 0
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M18 BID-0
  • Schlagzahl [min_1]: 0 - 2450/0 - 3450
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip

Lieferumfang:

Gürtelclip

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb