• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BDD-402C Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933443565
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933443565
EAN / GTIN 4002395003228
Herstellernummer 4933443565
L-Nummer L00800 2039

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem handlich: nur 185 mm Länge
  • 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
  • REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für maximale Leistung und lange Lebensdauer
  • 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • 17-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.0 (M18 B4)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 38
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • Max. Drehmoment [Nm]: 60
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb