• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12HPT-202C U-SET Akku-Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4933443110
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Radialpresse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933443110
    EAN / GTIN 4002395003075
    Herstellernummer 4933443110
    L-Nummer L00800 123

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nur 1,8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
    • Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
    • Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
    • Pressbereich bis zu 35-mm-Metall- und 40-mm-Verbundrohren
    • Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku
    • Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
    • FORCE LOGIC™ langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Pressenzyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 3 Jahren
    • Akku-Ladestandsanzeige
    • REDLINK™-Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku bietet erstklassige Systemlanglebigkeit
    • Individuelle Überwachung der Akkuzellen optimiert die Laufzeit des Werkzeugs und gewährleistet eine Langlebigkeit des Akkus
    • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 2.0
    • Akkusystem: M12
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.8 (M12 B2)
    • Gewicht mit Akkupack: 1.8
    • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
    • Ladestation vorhanden: Ja
    • Ladezeit des Akkus: 40
    • Produktvariante: M12 HPT-202C U-SET
    • Spannung [V]: 12
    • Standardausrüstung: 3x U-Profil Pressbacken (16, 20, 25 mm)

    Lieferumfang:

    2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, 3 x U-Profil Pressbacken (16, 20, 25 mm), Transportkoffer

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb