• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12DE-201X Akku-Absaugsystem

Artikel-Nr.: 4933443003
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933443003
EAN / GTIN 4002395002740
Herstellernummer 4933443003
L-Nummer L00800 4687

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar für alle MILWAUKEE®-Bohr-/Schlagbohrmaschinen und SDS-plus-Bohrhämmer mit Spannhalsdurchmesser von 43 bis 59 mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten
  • Entfernt Staub aus bis zu 65 Bohrungen bei 6 x 50 mm pro Akkuladung
  • Zur Verwendung mit Bohrern bis 160 mm Länge und max
  • ⌀16 mm
  • Befestigen an der rechten und linken Maschinenseite möglich
  • HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel
  • Schalterstellungen: An, Aus, Automatik (5 Sek
  • Abschaltzeit zur vollständigen Absaugung des Bohrstaubs)
  • Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 2200
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 22,000
  • Produktvariante: M12 DE-201X
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Lieferumfang: 3 Adapter für unterschiedliche Spannhalsdurchmesser, Zusatzhandgriff und Ersatz-Ansaugstutzen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb