• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BPD-0 Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933441950
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441950
EAN / GTIN 4002395002702
Herstellernummer 4933441950
L-Nummer L00820 70

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 190 mm Länge
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • 10-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 22
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 10
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 10
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 22
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • max. Bohrfutterspannweite: 10
  • Max. Drehmoment [Nm]: 30
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 22,500
  • Produktvariante: M12 BPD-0
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb