• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BD-0 Akku-KOMPAKTSchraubeR

Artikel-Nr.: 4933441910
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441910
EAN / GTIN 4002395002566
Herstellernummer 4933441910
L-Nummer L00820 265

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem handlicher Akku-Kompaktschrauber: nur 175 mm Länge
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • 1/4˝-Hex-Bitdirektaufnahme
  • Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™ -Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 22
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 10
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.0 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 22
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • Max. Drehmoment [Nm]: 30
  • Produktvariante: M12 BD-0
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

Bit

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb