• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C18PCG/600T-201B Akku-Kartuschenpresse

Artikel-Nr.: 4933441808
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fettpresse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933441808
    EAN / GTIN 4002395002375
    Herstellernummer 4933441808
    L-Nummer L00800 90

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
    • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
    • Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
    • Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
    • Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
    • Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes
    • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
    • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
    • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 B2
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 2.0
    • Akkusystem: M18
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Brushed
    • Geliefert: Werkzeugtasche
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.3 (M18 B2)
    • Gewicht mit Akkupack: 2.3
    • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
    • Ladestation vorhanden: Ja
    • Ladezeit des Akkus: 40
    • Produktvariante: C18 PCG/600T-201B
    • Spannung [V]: 18
    • Standardausrüstung: 600 ml transparente Folienbeutelaufnahme, Druckstange, Transporttasche

    Lieferumfang:

    1 x 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 600 ml transparente Folienbeutelaufnahme, Druckstange, Transporttasche.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb