• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BS-402C Akku-Bandsaege

Artikel-Nr.: 4933441805
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441805
EAN / GTIN 4002395002344
Herstellernummer 4933441805
L-Nummer L00800 22

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte und leichte Akku-Bandsäge für Einhandbedienung und Überkopfarbeiten
  • Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunststoff und Aluminium
  • Saubere, funken- und gratfreie Schnitte
  • Neuartige Sicherheits-Sägebandabdeckung schützt den Anwender vor Kontakt mit dem Sägeband und erlaubt schnellen und werkzeuglosen Sägebandwechsel
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Sägeband

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 85
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.2 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 85
  • Produktvariante: M12 BS-402C
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Blatt 18 TPI

Lieferumfang:

2 x 12 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, 1 x Sägeband, Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb