• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12PCG/310C-0 Akku-Kartuschenpresse

Artikel-Nr.: 4933441783
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441783
EAN / GTIN 4002395002269
Herstellernummer 4933441783
L-Nummer L00820 138

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auspressdruck von bis zu 182 kg
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
  • Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
  • Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
  • Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.9 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 PCG/310C-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange

Lieferumfang:

310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb