• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12IR-201B(3/8″) 3/8″ Akku-Ratsche

Artikel-Nr.: 4933441720
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441720
EAN / GTIN 4002395002023
Herstellernummer 4933441720
L-Nummer L00800 4193

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 47 Nm Drehmoment und 250 min⁻¹
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Speziell verstärktes Gehäuse für lange Lebensdauer
  • Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben
  • Überlanger Metall-Gasgebeschalter für einfache Bedienung
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 250
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.9 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.90
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Länge [mm]: 274
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 250
  • Max. Drehmoment [Nm]: 47
  • Produktvariante: M12 IR-201B 3/8
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transporttasche

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb