• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HD18CS-402B Akku-MetallKreissaege

Artikel-Nr.: 4933441400
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441400
EAN / GTIN 4002395001613
Herstellernummer 4933441400
L-Nummer L00800 1120

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchzugsstarke 18-Volt-Handkreissäge für Aussparungen, Ausschnitte, Zuschnitte, Anpassungen und Gehrungsschnitte
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Gehrungsschnitte bis 50°
  • Stabile Aluminium-Bodenplatte und robuste Metallschutzabdeckung für lange Lebensdauer
  • Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
  • Motorbremse
  • Ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
  • Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 24-Zahn-HM-Sägeblatt und Parallelanschlag im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 15.87
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 3500
  • Durchmesser des Sägeblattes: 165
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.8 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 3500
  • Produktvariante: HD18 CS-402B
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 165
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transporttasche

Lieferumfang:

2 x 18 V /4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transporttasche

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb