• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HD18HX-402C-2x4.0Ah Akku-Bohrhammer

Artikel-Nr.: 4933441280
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933441280
EAN / GTIN 4002395001378
Herstellernummer 4933441280
L-Nummer L00800 177
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimiert für Bohrungen von ⌀ 8-16 mm
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Schlagenergie 2,4 J
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
  • Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
  • FIXTEC™-Schnellwechselsystem
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine
  • Anti-Vibrations-System AVS
  • Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Beton: 24
  • Bohrdurchmesser für Holz: 30
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 1400
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.7 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1400
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 24
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 30
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 2.4
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 4200
  • Produktvariante: HD18 HX-402C
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.4
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Lieferumfang:

2 x 18 V /4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb