• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BPP2D-402B Power Pack

Artikel-Nr.: 4933441250
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441250
EAN / GTIN 4002395001316
Herstellernummer 4933441250
L-Nummer L00800 1891

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12 BDD - M12™ Akku-Bohrschrauber
  • C12 MT - M12™ Akku-Multitool

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Produktvariante: M12 BPP2D-402B
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

M12 BDD - M12™ Akku-Bohrschrauber C12 MT - M12™ Akku-Multitool 1 x M12B4 (12V 4 Ah Akku) Ladegerät Werkzeugtasche
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb