• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BPP4A-202B Power Pack

Artikel-Nr.: 4933441240
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933441240
EAN / GTIN 4002395001293
Herstellernummer 4933441240
L-Nummer L00800 1959

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12 BDD - M12™ Akku-Bohrschrauber
  • M12 BID - M12™ t 1/4˝ Hex Akku-Schlagschrauber
  • C12 HZ - M12™ Akku-Säbelsäge
  • C12 T - M12™ Akku-Lampe

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 40
  • Produktvariante: M12 BPP4A-202B
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

M12 BDD - M12™ Akku-Bohrschrauber M12 BID - M12™ 1/4˝ Hex Akku-Schlagschrauber C12 HZ - M12™ Akku-Säbelsäge M12 TLED - M12™ LED Akku-Handleuchte 1 x M12B2 (12V 2 Ah Akku) Ladegerät Werkzeugtasche
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb